Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 50V; 0,15A; 200mW; SC59,SOT346


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 50V; 0,15A; 200mW; SC59,SOT346
Transistor: PNP; bipolar; 50V; 0,15A; 200mW; SC59,SOT346
Artikel-Nr.:
     2805-2SA1037AKT146R
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SA1037AKT146R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SC59;SOT346
Frequenz: 140MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 180...390
Kollektor-Emitter-Strom: 0,15A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, sc transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,576*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,246*
€ 1,48274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,176*
€ 1,39944
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,024*
€ 1,21856
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,994*
€ 1,18286
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,924*
€ 1,09956
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,806*
€ 0,95914
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,756*
€ 0,89964
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,726*
€ 0,86394
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.