Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 250mW; SOT23,TO236AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 250mW; SOT23,TO236AB
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 250mW; SOT23,TO236AB
Artikel-Nr.:
     2805-2PB709ART.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     2PB709ART,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor sot23 pnp
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 210...340
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor sot23, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0187*
€ 0,035*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0224*
€ 0,0505*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,2625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.