Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 1,5A; 350VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2JS-1.5-R
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     2JS 1.5-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BEL FUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 350V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 1,5A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 100A / 350V AC;150A / 140V DC;10kA / 125V AC
Anwendung der Sicherungen: Netzteile;Akku-Ladegeräte
Verlustleistung: 0,8W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x15mm
Herstellerserie: 2JS
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BEL FUSE:
BEL FUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.