Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Module: gate driver board; IGBT half-bridge,MOSFET half-bridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-2ASC-12A1HP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     2ASC-12A1HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 14...16V DC
Frequenz: 0,1MHz
Ausgangsstrom: 10A
Ausgangs-Art: Steuerung SiC MOSFET
Anwendung: for medium and high power application
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung;integrierter DC/DC Wandler
Passendes Zubehör: ASBK-014
Modul-Typ: gate driver board
Topologie: IGBT Halbbrücke;MOSFET Halbbrücke
Spannungsklasse: 1,2kV
Handelsname: AgileSwitch®
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 133,43*
€ 188,93*
Frei Haus
ab € 152,32*
€ 205,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,93*
€ 224,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.