Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI RB520S30T1G SCHOTTKY-DIODE, 200MA, 30V, SOD-523-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317425
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     RB520S30T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
on semiconductor diode
schottky diode
Durchlassstoßstrom: 200 mA
  • Produktpalette: RB520
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 600 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, RB520S30T1G, 2317425, 231-7425
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0457*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2547*
    € 0,30309
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1644*
    € 0,19564
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0774*
    € 0,09211
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0691*
    € 0,08223
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0667*
    € 0,07937
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0592*
    € 0,07045
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0578*
    € 0,06878
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0457*
    € 0,05438
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    1PS79SB10,115
    ab € 0,0204*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    RB520SM-30FHT2R
    ab € 0,0522*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.