Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 70V; 15mA; SOD323; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 70V; 15mA; SOD323; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 70V; 15mA; SOD323; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-1N5711WS-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N5711WS-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 70V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 15mA
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,64*
2 Tage
12590
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0916*
€ 0,6607*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,455*
€ 1,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,091* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.