Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Schottky Diode , 70V / 15mA, 2-Pin SOD-323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220337
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N5711WS-7-F
EAN/GTIN:
     5059043149226
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323
Dauer-Durchlassstrom max. = 15mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 70V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Kleinsignal
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky-Diode
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 1ns

Schottky-Dioden, bis zu 250 mA, Diodes Inc. SBR-Dioden (Super Barrier Rectifiers) sind die nächste Generation von Gleichrichtern. Das Gerät mit zwei Anschlussklemmen hat eine niedrigere Durchlassspannung (VF) als vergleichbare Schottky-Dioden, bietet jedoch die thermische Stabilität und hohe Zuverlässigkeit von PN-Epitaxial-Dioden.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323
Dauer-Durchlassstrom max.:
15mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
70V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Kleinsignal
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky-Diode
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
1ns
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, zetex diode, 1220337, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, 1N5711WS7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,64*
2 Tage
12590
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0916*
€ 0,6607*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,455*
€ 1,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 384,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.