Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 125mA; 4ns; SOD523; Ufmax: 0,62V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 125mA; 4ns; SOD523; Ufmax: 0,62V
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 125mA; 4ns; SOD523; Ufmax: 0,62V
Artikel-Nr.:
     2805-1N4448HWT-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N4448HWT-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Fassungsvermögen: 3pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 0,62V
Vorwärtsstrom: 0,125A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 1A
Verlustleistung: 0,15W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, zetex diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0187*
€ 0,0568*
3000
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0772*
1 Tag
27841
5
€ 14,99*
ab € 0,0328*
€ 0,4326*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.