| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1219429 Herst.-Nr.: 1N4448HWT-7 EAN/GTIN: 5059043143972 |
| |
|
| | |
| Diodenkonfiguration = Einfach Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOD-523 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Pinanzahl = 2
Kleinsignal-Schaltdioden, Diodes Inc. Weitere Informationen: | | Diodenkonfiguration: | Einfach | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOD-523 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Pinanzahl: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, zetex diode, 1219429, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, DiodesZetex, 1N4448HWT7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,0187* | € 0,0568* | | | | Lager 108 | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,051* | € 0,0772* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0328* | € 0,4326* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück | Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 231,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|