Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; THT; 100V; 0,15A; Ammo Pack; Ifsm: 2A; DO35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; THT; 100V; 0,15A; Ammo Pack; Ifsm: 2A; DO35
Diode: Schaltdiode; THT; 100V; 0,15A; Ammo Pack; Ifsm: 2A; DO35
Artikel-Nr.:
     2805-1N4148-TAP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4148-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaltransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,5A
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 2A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;Kleinsignal
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, gleichrichterdiode
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0291*
1 Tag
21202
100
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0312*
250
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0602*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 6,99*
ab € 0,0457*
€ 0,1003*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0284*
€ 0,2696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2696*
€ 0,32082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1403*
€ 0,16696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,17*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 137,57*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 81,18*
Zubehör
Schurter
0034.6610
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.