Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; einzelner Transistor; high-side,Steuerung für Gates


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; einzelner Transistor; high-side,Steuerung für Gates
IC: driver; einzelner Transistor; high-side,Steuerung für Gates
Artikel-Nr.:
     2805-1EDF5673FXUMA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     1EDF5673FXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PG-DSO-16
Versorgungsspannung: 3...3,5V;6,5...20V
Ausgangsstrom: -8...4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: EiceDRIVER™;GaN
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;Steuerung für Gates
Topologie: einzelner Transistor
Spannungsklasse: 650V
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet infineon, mosfet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 1,96*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 4,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.