Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; Han D® AV; PIN: 40
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-09210404701
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09210404701
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Hersteller:
HARTING
Steckverbinder-Typ:
HDC
Steckverbinder:
Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art:
weiblich
Kontaktbeschichtung:
versilbert
Mechanische Haltbarkeit:
500 Zyklen
Isolationsmaterial:
Polycarbonat
Nennspannung:
0,25kV
Betriebstemperatur:
-40...125°C
Gehäuse:
Größe 16B
Nennstrom:
10A
Entflammbarkeitsklasse:
UL94V-0
Anzahl Pole:
40
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie:
Han D® AV
Steckverbinder-Ausgangssystem:
40+PE
Steckverbinder-Variante:
links
Leitungsquerschnitt:
0,2...2,5mm
2
Elektrische Montage:
Schraubklemme
Befestigung vom Einsatz:
77,5x27mm
... >
Recheckförmige Steckverbinder
>
HDC Steckverbinder
>
HARTING-Steckverbinder
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 96,59*
€ 109,41*
Lager 4147
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,53469*
€ 109,52469*
Lager 4981
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,72*
€ 110,53*
Lager 3461
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,319*
€ 110,989*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 150,23*
€ 210,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,39*
€ 246,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
09420200131 Harting Anschlussverteiler Vervielfacher passend für Anschlussverteiler D
Harting
09420200131
ab € 40,76*
Zubehör
Anbaugehäuse 09 30 016 0318 Harting 1 St.
Harting
09 30 016 0318
ab € 19,43*
Zubehör
Anbaugehäuse 09 30 016 0381 Harting 1 St.
Harting
09 30 016 0381
ab € 12,85*
Zubehör
Anbaugehäuse 09 62 824 0301 Harting 1 St.
Harting
09 62 824 0301
ab € 18,92*
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 16B-agg-K 09 30 016 0302 Harting 1 St.
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,22*
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 16B-agg-LB 09 30 016 0307 Harting 1 St.
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,82*
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 16B-agg-LB-K 09 30 016 0306 Harting 1 St.
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,24*
Zubehör
Befestigungsteil; COB; Sperrung: mit Doppelklinke; IP20
ILME
COB TCQ
ab € 4,34*
Zubehör
Fixation screw; for contact inserts
Harting
09160009903
ab € 0,25*
Zubehör
Han 16B Anbaugehäuse mit 2 Querbügeln
Harting
04300160301
ab € 20,41*
Zubehör
Han D-AV MK Coding Bar 88pcs. 5x10mm
Harting
09210009971
ab € 9,52*
Zubehör
Han-Snap Latching part w. strain relief
Harting
09330009990
ab € 4,741*
Zubehör
Harting Anbaugehäuse Han® 16B-agg-QB 09 30 016 0301 1St.
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,43*
Zubehör
HARTING Han B EMC Anbaugehäuse, IP65
Harting
09628160301
ab € 15,34*
Zubehör
HARTING Han B Haube, Einbaumontage, IP65
Harting
09300160317
ab € 15,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen