Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 1,25A; 250VAC; Keramik,zylindrisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0659P1250-13
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0659P1250-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BEL FUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 1,25A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1,5kA / 250V AC
Spannungsabfall max.: 187mV
Anwendung der Sicherungen: Netzteile;Akku-Ladegeräte
Verlustleistung: 0,56W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: 0659P
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BEL FUSE:
BEL FUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,29*
€ 51,5151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,75*
€ 49,6825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,86*
€ 34,3434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,33*
€ 31,3327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,02*
€ 30,9638
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.