Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläse; Heiz-,Halbleiter; CSF 028; 250W; 230VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-02821.0-06
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02821.0-06
EAN/GTIN:
     4251823461257
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hersteller: STEGO
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Klemmen 2x2,5mm2
Ausführung: Heiz-;Halbleiter
Schutzklasse: II
Geräte-Typ: Gebläse
Sicherung: träge
Größe der Montageschiene: TS35
Herstellerserie: CSF 028
Maximaler Einschaltstrom: 9A
Heizleistung: 250W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 76,63*
€ 100,46*
Frei Haus
ab € 80,53*
€ 101,66*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 86,19*
€ 120,77*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,11*
€ 155,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.