Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Schaltschrank-Heizung, 250W, 45m³/h, 50°C, 230V ac x 105mm, 85mm x 118mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8129663
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02821.0-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Ausgangsleistung = 250W
Luftdurchsatz = 45m³/h
Versorgungsspannung = 230V ac
Oberflächentemperatur = 50°C
Tiefe = 118mm
Höhe = 105mm
Breite = 85mm

Kompakte Heizung mit Lüfter, mit Thermostat, Serie CSF 028. Diese kompakten Heizungen mit Lüfter von Stego verhindern eine Kondensatbildung und sorgen für eine gleichmäßige Temperatur im Gehäuse. Dank ihrer geringen Größe sind sie für Gehäuse mit hoher Bauteildichte geeignet. Integrierter eingriffsicherer, voreingestellter Thermostat Schneller und einfacher werkzeugloser Anschluss Erhältlich für Schraubmontage oder für DIN-Schienen-Clip
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
250W
Luftdurchsatz:
45m³/h
Versorgungsspannung:
230V ac
Oberflächentemperatur:
50°C
Tiefe:
118mm
Höhe:
105mm
Breite:
85mm
Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter, Gehäuseheizung, Schrankheizung, heizlüfter 250 watt, heizlüfter, heizlüfter stego, 8129663, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schaltschrank Heizgeräte, STEGO, 02821006, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Enclosure Heaters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,62*
€ 121,37*
€ 5,90*
ab € 85,91*
€ 121,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,54*
€ 145,21*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 112,86*
€ 156,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.