Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 02821.0-06 HEIZLÜFTER, 250W, -40 BIS 70°C, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2529454
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02821.0-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Nennspannung V AC: 230 V
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 3.35 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.45 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 90 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.54 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 85 mm
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 113 mm
  • Ausgangsleistung: 250 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter, Gehäuseheizung, Schrankheizung, heizlüfter 250 watt, heizlüfter, heizlüfter stego, Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 02821.0-06, 2529454, 252-9454
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 96,85*
    € 120,92*
    € 5,90*
    ab € 85,65*
    € 120,95*
    Frei Haus
    ab € 87,37*
    € 130,60*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 113,35*
    € 155,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 155,40*
    € 184,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 151,75*
    € 180,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 133,55*
    € 158,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 127,65*
    € 151,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 113,35*
    € 134,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.