Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 800mA; 250VAC; Keramik,zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 800mA; 250VAC; Keramik,zylindrisch
Sicherung: Schmelz; schnell; 800mA; 250VAC; Keramik,zylindrisch
Artikel-Nr.:
     2805-0216.800MXP
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0216.800MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 0,8A
Löttemperatur: 260°C / 5 s
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1,5kA
Spannungsabfall max.: 1,2V
I2t Energie: 0,285A2s
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Verlustleistung: 2,5W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Beutel
Herstellerserie: 216
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2,75In: min 10ms;4In: min 3ms;4In: max 300ms;10In: max 20ms;2,75In: max 2s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,32*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,32*
10
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 2,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,23*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,02*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,14*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.