Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 1A; 250VAC; TR5; MXT 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 1 A, T, 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, 0034
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 1 A, T, 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, 0034
Artikel-Nr.:
     2805-0034.6945
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6945
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 1A
Abschaltfähigkeit: 100A
Spannungsabfall max.: 0,14V
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: TR5
Herstellerserie: MXT 250
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2,1In: max 120s;2,75In: min 400ms;2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: min 20ms;10In: max 150ms
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,23*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,258*
€ 1,257*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,257*
€ 1,49583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,863*
€ 1,02697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.