Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 8A; 250VAC; TR5; MXT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 8A; 250VAC; TR5; MXT
Sicherung: Schmelz; träge; 8A; 250VAC; TR5; MXT
Artikel-Nr.:
     2805-0034.6924
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6924
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 8A
Abschaltfähigkeit: 100A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: TR5
Herstellerserie: MXT
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 60s
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,39*
1
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,49*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,219*
€ 0,895*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,742*
€ 0,88298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.