Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm; -40÷85°C; 10A; 5mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm; -40÷85°C; 10A; 5mΩ
Buchse; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm; -40÷85°C; 10A; 5mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-0031.8211
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.8211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Hersteller: SCHURTER
Farbe: schwarz
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC
Ausgangsraster: 25mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP20
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Kupfer
Maximalstrom: 10A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm
Kontaktwiderstand: 5mΩ
Passendes Zubehör: 0853.0551
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Herstellerserie: OGN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,98*
1
€ 5,95*
ab € 0,5027*
€ 1,0026*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 1,34*
10
€ 8,95*
ab € 0,73*
€ 1,34*
1 Tag
11445
10
€ 14,99*
ab € 0,533*
€ 1,348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0213.500MXP
ab € 0,119*
Zubehör
Schurter
0001.2504
ab € 0,149*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,12*
Zubehör
Schurter
0853.0551
ab € 4,57*
Zubehör
Schurter
0853.0551
ab € 0,236*
Zubehör
Schurter
0853.0571
ab € 0,34*
Zubehör
Schurter
0853.1201
ab € 0,47*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,151*
Zubehör
Schurter
0853.1202
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.