Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm,6,3x32mm; 16A; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm,6,3x32mm; 16A; schwarz
Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm,6,3x32mm; 16A; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-0031.2304
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.2304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
berührungsschutz
Hersteller: SCHURTER
Farbe: schwarz
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 500V AC
Frontplattenstärke: max. 10mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø19mm
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kontaktmaterial: Kupfer
Maximalstrom: 16A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm;6,3x32mm
Kontaktwiderstand: 3,5mΩ
Passendes Zubehör: 0031.2320;0031.2321;0031.2322;0031.2323;0859.0046
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Befestigung des Kopfes: geschraubt
Herstellerserie: FUL
Art des Materials: hitzegehärtet
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 16a
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 12,17*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 12,20*
25
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 12,63*
1 Tag
327
1
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 15,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0002
ab € 3,78*
Zubehör
Schurter
0859.0046
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.