Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5 x 20 mm/6,3 x 32 mm, 30 A, 600 V, Zentralbefestigung, 0031.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm/6,3 x 32 mm, 30 A, 600 V, Zentralbefestigung, 0031.2
Sicherungshalter, 5 x 20 mm/6,3 x 32 mm, 30 A, 600 V, Zentralbefestigung, 0031.2
Artikel-Nr.:
     4502-46G6214
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.2304
EAN/GTIN:
     4099889127331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
berührungsschutz
Lieferung ohne zwingend notwendige Renkverschlusskappe, bitte separat bestellen, Sicherungshalter, 0031.2304, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter, Schmelzsicherung: 5 x 20 / 6,3 x 32 mm, IP 67.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
Berührungsschutz:
PC2
Einbaudurchmesser:
19 mm
Für Sicherung:
5 x 20 mm/6,3 x 32 mm
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
30 A
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 16a, Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
375
1
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 7,74*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,90*
€ 12,19*
1
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 12,22*
25
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 12,43*
2 Tage
317
1
€ 5,95*
ab € 9,01*
€ 15,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0002
ab € 3,79*
Zubehör
Schurter
0859.0046
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.