Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter für 6.3 x 32, 5 x 20mm Sicherungen 16A 500V ac, Serie FUL 1P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8663589
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.2304
EAN/GTIN:
     5059039787067
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
berührungsschutz
Sicherungshalter Typ = Tafelmontage
Sicherungsgröße = 6.3 x 32, 5 x 20mm
Strom = 16A
Betriebsspannung = 500V ac
Polzahl = 1P
Zustandsanzeige = Nein
Passende Sicherungsgrößen = Mini

Schurter Serie FUL. Stoßfeste Sicherungshalter der Serie FUL von Schurter für die Frontplattenmontage, erhältlich für Sicherungspatronen der Größen 5 x 20 mm und 6,3 x 32 mm. Die Serie FUL wurde für Hochleistungsanwendungen entwickelt und hat eine Nennspannung von 500 V ac. Die Serie FUL ist mit Löt- oder Schnellverbindungsklemmen aus einer verzinnten Kupferlegierung erhältlich. Für Geräte im unbeaufsichtigten Einsatz Flacher Sicherungshalter mit Isolierwänden Tafelmontage Schutzart IP67. Geschlitzte Kappe muss separat bestellt werden. RS 866-3595 für 6,3 x 32 mm-Sicherungen. RS 866-3609 für 5 x 20 mm-Sicherungen
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Tafelmontage
Sicherungsgröße:
6.3 x 32, 5 x 20mm
Strom:
16A
Betriebsspannung:
500V ac
Polzahl:
1P
Zustandsanzeige:
Nein
Passende Sicherungsgrößen:
Mini
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 16a, 8663589, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 00312304, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
375
1
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 7,73*
1
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 12,17*
1
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 12,20*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 12,56*
1 Tag
317
1
€ 5,95*
ab € 9,01*
€ 15,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 314,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0002
ab € 3,80*
Zubehör
Schurter
0859.0046
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.