Isolierte Sport-Handyhandschuhe für Herren – Grau
Sie sind auf der Suche nach den perfekten Sporthandschuhen für den kommenden Winter? Dieses Modell wird ein Hit sein – es vereint Stil, Komfort und Funktionalität. Sie sind windabweisend, erleichtern die Nutzung von Touch-Telefonen, haben rutschfestes Muster, bequeme Bündchen an den Handgelenken und klassische Farbe. Aber das ist nicht alles! Die Handschuhe sind mit Plüsch isoliert und bieten Ihnen unter allen Bedingungen Wärme und Komfort.
Spezifikation:
- Material: 95 % Polyester, 5 % Sonstiges
- Farbe: Graumelange
Die wichtigsten Vorteile von Sporthandschuhen fürs Handy:
- Sie erleichtern die Nutzung Ihres Telefons im Herbst und Winter . Zeigefinger und Daumen lassen sich abstreifen, ohne dass die gesamten Handschuhe ausgezogen werden müssen
- Sie schützen Ihr Telefon und erleichtern das Sporttreiben im Winter . Die Anti-Rutsch-Schicht verhindert, dass das Telefon aus der Hand rutscht und sorgt für zusätzlichen Halt, z.B. beim Radfahren
- Sie halten auch an kalten Tagen warm . Sie bestehen aus 95 % Polyester, sind innen zusätzlich mit Plüsch isoliert und verfügen über winddichte Eigenschaften
- Angenehm zu tragen auch über lange Stunden . Haben bequeme Manschette am Handgelenk
- Sie werden immer zur Hand sein . Danke Kleiner Sie können sie mit der Schnalle aneinander befestigen
Bequeme und warme Handyhandschuhe
Die Handschuhe sind auch auf Komfort ausgelegt. Sie verfügen über einen bequemen Handgelenksbund, der für eine perfekte Passform und Schutz vor Kälte sorgt. Sie sind mit Plüsch isoliert und fühlen sich weich und angenehm an. Sie haben eine hohe Immunität gegen den Wind, damit sie warm bleiben auch an den kältesten Tagen.
Handyhandschuhe für den Winter
Sie müssen Ihre Handschuhe nicht mehr ausziehen, um Ihr Smartphone zu bedienen – dieses Modell wurde mit... Bildschirme Touch-Telefone. Die Zeigefinger und Daumen beider Handschuhe lassen sich leicht einziehen, was die Bedienung des Telefons sehr komfortabel macht.
Funktional
Sporthandschuhe
Mit diesem Modell können Sie sicher sein, dass Ihr Telefon sicher ist und Sie die Touchscreen-Funktionen frei nutzen können. Sicherlich nicht das Telefon Es fällt Ihnen aus der Hand – das Anti-Rutsch-Muster auf der Innenseite der Hand verhindert dies. Ein zusätzlicher Vorteil der Handschuhe ist eine Schnalle, mit der Sie sie aneinander befestigen können, sodass Sie sie immer griffbereit haben.