Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-6056978 Herst.-Nr.: 7000032480 EAN/GTIN: 4046719302031 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Produkttyp | Sicherheitsbrille | | | Farbe | | Produktfarbe | Grau | Objektivfarbe | Transparent | | | Material | | Material | Nylon | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Sicherheitsbrille | Produktfarbe: | Grau | Objektivfarbe: | Transparent | Material: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 7000032480, 2890, vollsichtbrille, 2890erserie, klar, schutzbrille/sicherheitsbrille, nylon, grau, schutzbrillesicherheitsbrille, 2890er, serie, schutzbrille, sicherheitsbrille |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,51* | € 10,65* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 10,50* | € 12,07* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,51* | € 12,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,50* | € 12,52* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 21,68* | € 26,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|