| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-4101237 Herst.-Nr.: 1326422 EAN/GTIN: 4029713019075 |
| |
|
| | |
| HELIOS·PREISSER Messschieber DIN862 DIGI-MET IP67 300mm dig. H.PREISSER (1326422) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber 300mm digital, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, 1326422, heliospreisser, digimet, 300mm, ip67, heliosâ·preisser, digi, taschenmessschieber, 3fachmessung, helios, preisser, messschieber, din862, dig., h.preisser, hpreisser, fach, messung |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,30* | € 264,25* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 236,52* | € 264,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,71* | € 266,75* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,06* | € 276,77* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 300,32* | € 331,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|