Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-4046784 Herst.-Nr.: 516.1612 EAN/GTIN: 4042146231302 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS 9x12mm ERGOTORQUEprecision Einsteck-Drehmomentschlüssel, 1-25Nm (516.1612) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm, tools, 1612, 5161612, 9x12mm, einsteckdrehmomentschlüssel, 516.1612, ergotorqueprecision, einsteckdrehmomentschlssel, einsteck, drehmomentschlüssel, werkzeugemaschinen, gmbh, ergotorque®precision, 525nm, 125nm, werkzeuge, maschinen, 25nm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 75,52* | € 95,30* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 87,36* | € 109,20* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,16* | € 109,22* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,16* | € 109,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,02* | € 111,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|