| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2507306 Herst.-Nr.: 04369-9-1 EAN/GTIN: 4042448874849 |
| |
|
| | |
| Tesa Easy Cover® 4369 UV Abdeckfolie (L x B) 14 m x 110 cm Transparent 04369-9-1 TESA Inhalt: 1 Roll (04369-9-1) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, 04369, tesa, 4369, 043690000901, 00009, 0436991, abdeckfolie, easy, cover®, transparent, cover, inhalt:, roll, inhalt |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 3,18* | € 4,99* | | | | | 16 Tage | | | 8 | | € 6,80* | ab € 3,77* | € 5,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,53* | € 5,40* | | | | | 5 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 3,20* | € 6,29* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 24,92* | € 32,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|