Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EY6220 - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Inbusaufnahme 6,35 mm - 2,9 N·m - 2,4 V (EY 6220 N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-1352446
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY 6220 N
EAN/GTIN:
     5025232582730
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Akku-Knickschrauber
Akkuknickschrauber

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic EY6220 - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Inbusaufnahme 6.35 mm - 2.9 N·m - 2.4 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  EY6220
Modell  EY6220
EAN/UPC  5025232582730

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic EY6220 - Bohrer/Schrauber
Produkttyp  Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  200 / 400 1/min
Spannfuttertyp  Inbusaufnahme
Spannfuttergröße  6.35 mm
Max. Drehmoment (hart)  2.9 N·m
Max. Drehmoment (weich)  1.5 N·m
Batterie  2.4 V - NiMH

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  200 / 400 1/min
Spannfuttertyp  Inbusaufnahme
Spannfuttergröße  6.35 mm
Max. Drehmoment (hart)  2.9 N·m
Max. Drehmoment (weich)  1.5 N·m
Kapazität  Bohrdurchmesser - Metall - 2 mm
Merkmale  Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, LED-Licht, verschließbarer Bit-Halter, ergonomischer Griff, Ladestandanzeige, 6 Drehmomenteinstellungen
  
Batterie  
Technologie  NiMH
Bereitgestellte Spannung  2.4 V
Kapazität  2.8 Ah
Ladezeit  45 Min.
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12.7 cm
Tiefe  3.65 cm
Höhe  23.8 cm
Gewicht (mit Batterie)  408 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Produkttyp:
Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit:
200 / 400 1/min
Spannfuttertyp:
Inbusaufnahme
Spannfuttergröße:
6.35 mm
Max. Drehmoment (hart):
2.9 N·m
Max. Drehmoment (weich):
1.5 N·m
Kapazität:
Bohrdurchmesser - Metall - 2 mm
Technologie:
NiMH
Bereitgestellte Spannung:
2.4 V
Ladezeit:
45 Min.
Breite:
12.7 cm
Tiefe:
3.65 cm
Höhe:
23.8 cm
Gewicht (mit Batterie):
408 g
Weitere Suchbegriffe: Knickschrauber, Mini-Akkuschrauber, Miniakkuschrauber, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akku-knickschrauber panasonic 2,4v, elektro schlagschrauber, mini-akkuschrauber panasonic, 6220, panasonic, ey6220n, akkuknickschrauber, ey6220, bohrer/schrauber, schnurlos, geschwindigkeiten, inbusaufnahme, 6.35, nimh, bohrerschrauber, akku, knickschrauber, bohrer, schrauber, ey6220n32, inkl., nickelmetal, hydride, 0.75, stunde, inkl, nickel, metal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 75,12*
€ 93,42*
€ 4,00*
ab € 75,86*
€ 96,27*
1 Tag
106
Frei Haus
ab € 83,56*
€ 103,77*
Frei Haus
ab € 88,38*
€ 108,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 90,62*
€ 112,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EY 6220 NQ
ab € 95,77*
Zubehör
Panasonic
EY9221B32
ab € 26,35*
Zubehör
Panasonic
EY7410LA2S
ab € 143,78*
Zubehör
Panasonic
CHARGER EYOL11B
ab € 66,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.