Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58528 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32" ) Schwarz Tisch/Bank (58528)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 58528 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58528 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58528 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58528 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58528 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58528 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58528 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58528 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     2753M-7782339
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     58528
EAN/GTIN:
     4040849585289
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  8 kg
Maximale Bildschirmgröße  81,3 cm (32" )
Befestigungstyp  Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße  43,2 cm (17" )
Minimale VESA-Halterung  75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung  100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt  1
Panel-Montage-Schnittstelle  75 x 75,100 x 100 mm
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Ja
Neigungswinkelbereich  45 - 45°
Schwenkbar  Ja
Swivel Winkel  180°
Schwenkbereich  180 - 180°
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
Neigungsverstellung  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Stahl
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  114 mm
Tiefe  454 mm
Höhe  498 mm
Gewicht  2,54 kg
Verpackungsart  Box
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
8 kg
Maximale Bildschirmgröße:
81,3 cm (32" )
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
43,2 cm (17" )
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
45 - 45°
Schwenkbar:
Ja
Swivel Winkel:
180°
Schwenkbereich:
180 - 180°
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Breite:
114 mm
Tiefe:
454 mm
Höhe:
498 mm
Verpackungsart:
Box
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm schwenkarm, 58528, goobay, wentronic, monitorhalterung, flex, single, schwarz, basic, 1732z, monitor, tischklemme, flachbildschirmtischhalterung, zoll, tisch/bank, tischbank, halterung, flachbildschirm, tischhalterung, tisch, bank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 24,04*
€ 33,19*
€ 5,90*
ab € 19,90*
€ 35,50*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,14*
€ 42,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,09*
€ 43,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
58530
ab € 35,41*
Zubehör
Goobay
58531
ab € 62,75*
Zubehör
Goobay
58529
ab € 26,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.