Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58530 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 58530 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58530 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58530 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58530 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58530 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58530 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58530 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58530 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58530 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58530 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58530 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58530 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58530 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58530 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58530 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58530 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58530 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58530 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 58530 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108782734
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58530
EAN/GTIN:
     4040849585302
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Für TV geeignet
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
85 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-45 - 70 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Höhe
498 mm
Gewicht
2260 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
58528
ab € 20,14*
Zubehör
Goobay
58531
ab € 59,75*
Zubehör
Goobay
58529
ab € 25,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.