Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32" ) Klemme /Bolzen Schwarz (AC8312)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     2753M-7557629
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8312
EAN/GTIN:
     8716065491487
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  18 kg
Maximale Bildschirmgröße  81,3 cm (32" )
Befestigungstyp  Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße  33 cm (13" )
Minimale VESA-Halterung  75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung  100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt  2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)  9 kg
Montage  Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle  75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.)  1 cm
Tischstärke (max.)  8,3 cm
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Ja
Höhenanpassungsart  Gasfeder
Höhenanpassungsrate  0 - 480 mm
Einstellbare Tiefe  Ja
Tiefeneinstellbereich  110 - 450 mm
kippbar  Ja
Neigungswinkelbereich  90 - 90°
Swivel Winkel  360°
Drehungswinkel  360°
Anzahl der Drehpunkten  3
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
Drehen  Ja
Mikrofon-Eingang  Ja
Kopfhörerausgänge  1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports  1
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Aluminium, Kunststoff, Stahl
  
Gewicht und Abmessungen  
Verpackungsart  Box
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
18 kg
Maximale Bildschirmgröße:
81,3 cm (32" )
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
33 cm (13" )
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
9 kg
Montage:
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.):
1 cm
Tischstärke (max.):
8,3 cm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Gasfeder
Höhenanpassungsrate:
0 - 480 mm
Einstellbare Tiefe:
Ja
Tiefeneinstellbereich:
110 - 450 mm
kippbar:
Ja
Neigungswinkelbereich:
90 - 90°
Swivel Winkel:
360°
Drehungswinkel:
360°
Anzahl der Drehpunkten:
3
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Drehen:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Verpackungsart:
Box
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirm schwenkarm, act monitorständer, ac8312, 8312, flachbildschirmtischhalterung, zoll, klemme, /bolzen, schwarz, bolzen, flachbildschirm, tischhalterung, flat, panel, bureau, steun, klem/doorvoer, zwart, spring, dual, monitor, office, klemdoorvoer, klem, doorvoer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
152
€ 2,90*
ab € 67,70*
€ 89,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 79,13*
€ 103,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.