Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
ACT AC8312 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96794705
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8312
EAN/GTIN:
     8716065491487
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mit der Vollmetall-Tischhalterung AC8312 für 2 Monitore sorgen Sie im Handumdrehen für einen ergonomischen und platzsparenden Arbeitsplatz. Durch das praktische Gasfedersystem stellen Sie optimale Höhe und perfekten Betrachtungswinkel ganz einfach mit einer Hand ein. Ideal für flexible Arbeitsplätze! Die AC8312-Tischhalterung eignet sich für zwei Bildschirme bis 32 Zoll und jeweils 9 kg, lässt sich per Klemm- oder Schlingenhalterung ganz einfach am Schreibtisch anbringen. Ideal für flexible Arbeitsplätze Beim Einsatz in Büroräumen mit flexiblen Arbeitsplätzen bietet Ihnen die AC8312-Tischhalterung mit Gasfeder eine optimale Lösung. Die AC8312 lässt sich ganz einfach und ohne Werkzeuge in Höhe und Tiefe verstellen. Drehen, schwenken und neigen Sie Ihre Bildschirme zum bequemen Arbeiten, beugen Sie Nacken-, Rücken- und Schulterbeschwerden vor. Dank des praktischen Kabelmanagementsystems werden Kabel augenfreundlich verborgen. Darüber hinaus bietet die Tischhalterung integrierte USB-3.2-Gen-1-, Mikrofon- und Lautsprecheranschlüsse. Mit praktischem Monitormontagesystem Passen Sie die Position Ihres Monitors nach Wunsch an, sorgen Sie für einen optimalen Betrachtungsabstand. Die Tischhalterung eignet sich für zwei Bildschirme bis 32 Zoll, mit einem maximalen Gewicht von jeweils 9 kg. Die AC8312 ist mit VESA-Halterungen der Größen 75 × 75 mm und 100 × 100 mm ausgestattet. Durch das durchdachte Fixierungssystem können Sie Ihren Monitor auch ohne fremde Hilfe ganz einfach am Schreibtisch installieren. Sämtliches Montagematerial für Klemm- und Schlingenmontage wird gleich mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
18 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
9 kg
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
83 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Gasfeder
Höhenanpassungsrate
0 - 480 mm
Einstellbare Tiefe
Ja
Tiefeneinstellbereich
110 - 450 mm
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Anzahl der Drehpunkten
3
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.