Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Value-line Q27V4EA LED display 68,6 cm (27" ) 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz (Q27V4EA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC V4 Q27V4EA LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
AOC V4 Q27V4EA LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
AOC V4 Q27V4EA LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
AOC V4 Q27V4EA LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
AOC V4 Q27V4EA LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
AOC V4 Q27V4EA LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
AOC V4 Q27V4EA LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
AOC V4 Q27V4EA LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
AOC V4 Q27V4EA LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
AOC V4 Q27V4EA LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
AOC V4 Q27V4EA LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7018865
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     Q27V4EA
EAN/GTIN:
     4038986189880
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor

Produkttext

Schlanker und eleganter 68,60cm (27")-IPS-Monitor mit überzeugender Optik und großen Betrachtungswinkeln Der Q27V4EA verfügt über ein an 3 Seiten rahmenloses und flaches 68,60cm (27")-IPS-Display mit QHD-Auflösung in einem minimalistischen, kompakten Design. Dieses Modell steckt voller augenschonender Technologien wie Flicker-Free und Low Blue Light, Adaptive Synch sowie über eine Bildwiederholrate von 75 Hz.

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  68,6 cm (27" )
Bildschirmauflösung  2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis  16:9
Panel-Typ  IPS
Helligkeit (typisch)  250 cd/m²
Reaktionszeit  4 ms
HD-Typ  2K Ultra HD
Bildschirmtechnologie  LED
Bildschirmform  Flach
Kontrastverhältnis  1000:1
Maximale Bildwiederholrate  75 Hz
Blickwinkel, horizontal  178°
Blickwinkel, vertikal  178°
Anzahl der Farben des Displays  16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung  W-LED
Display-Oberfläche  Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen  1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi  1080p,1440p
Seitenverhältnis  4:3,16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)  20000000:1
Pixeldichte  109 ppi
Oberflächenhärte  3H
Farbintensität  8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)  104%
Adobe RGB-Abdeckung  77%
  
Leistungen  
NVIDIA G-SYNC  Nein
AMD FreeSync  Nein
VESA Adaptive Sync unterstützt  Ja
Flimmerfreie Technologie  Ja
Low-Blue-Light-Technologie  Ja
  
Multimedia  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Integrierte Kamera  Nein
Anzahl der Lautsprecher  2
RMS-Leistung  2 W
  
Design  
Marktpositionierung  Haus
Produktfarbe  Schwarz
Rahmenloses Design  Ja
Vorderer Rahmen  Schwarz
Abnehmbarer Standfuß  Ja
Fußfarbe  Schwarz
Schwermetallfrei  Hg (Quecksilber)
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Integrierter USB-Hub  Nein
DVI Anschluss  Nein
HDMI  Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  1
Audioanschlüsse  Ja
Kopfhörerausgang  Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
HDMI-Version  1.4
DisplayPorts-Version  1.2
Kopfhörerausgänge  1
Kopfhörer-Konnektivität  3,5 mm
DC-Anschluss  Ja
  
Ergonomie  
VESA-Halterung  Ja
Kabelsperre-Slot  Ja
Höhenverstellung  Nein
Panel-Montage-Schnittstelle  100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre  Kensington
Neigungswinkelbereich  3,5 - 21,5°
On-Screen-Display (OSD)  Ja
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen  Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, SER
Anzahl OSD-Sprachen  16
Plug und Play  Ja
  
Leistung  
Stromverbrauch (in Betrieb)  26 W
Stromverbrauch (Standby)  0,5 W
Stromverbrauch (aus)  0,3 W
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Externes Netzteil  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gerätebreite (inkl. Fuß)  613,7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)  187,2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)  462 mm
Gewicht (mit Ständer)  4,65 kg
Breite (ohne Standfuß)  61,4 cm
Tiefe (ohne Standfuß)  4,63 cm
Höhe (ohne Standfuß)  36,4 cm
  
Verpackungsdaten  
Ständer enthalten  Ja
Mitgelieferte Kabel  HDMI
Schnellstartübersicht  Ja
Verpackungsbreite  683 mm
Verpackungstiefe  167 mm
Verpackungshöhe  461 mm
Paketgewicht  7,55 kg
Verpackungsart  Box
  
Sonstige Funktionen  
Recycelbares Verpackungsmaterial  100%

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Bildschirmdiagonale:
68,6 cm (27" )
Bildschirmauflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Panel-Typ:
IPS
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
HD-Typ:
2K Ultra HD
Bildschirmtechnologie:
LED
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Blickwinkel, horizontal:
178°
Blickwinkel, vertikal:
178°
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Display-Oberfläche:
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi:
1080p,1440p
Seitenverhältnis:
4:3,16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
20000000:1
Pixeldichte:
109 ppi
Oberflächenhärte:
3H
Farbintensität:
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch):
104%
Adobe RGB-Abdeckung:
77%
NVIDIA G-SYNC:
Nein
AMD FreeSync:
Nein
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Rahmenloses Design:
Ja
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Schwermetallfrei:
Hg (Quecksilber)
Integrierter USB-Hub:
Nein
DVI Anschluss:
Nein
HDMI:
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Audioanschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Konnektivität:
3,5 mm
DC-Anschluss:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Nein
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungswinkelbereich:
3,5 - 21,5°
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
16
Plug und Play:
Ja
Stromverbrauch (in Betrieb):
26 W
Stromverbrauch (Standby):
0,5 W
Stromverbrauch (aus):
0,3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Externes Netzteil:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613,7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
187,2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
462 mm
Gewicht (mit Ständer):
4,65 kg
Breite (ohne Standfuß):
61,4 cm
Tiefe (ohne Standfuß):
4,63 cm
Höhe (ohne Standfuß):
36,4 cm
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
683 mm
Verpackungstiefe:
167 mm
Verpackungshöhe:
461 mm
Paketgewicht:
7,55 kg
Verpackungsart:
Box
Recycelbares Verpackungsmaterial:
100%
Energieeffizienz:
F
Weitere Suchbegriffe: Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, QHD Monitor, QHD Monitore, Quad HD Monitor, Quad HD Monitore, WQHD Monitor, WQHD Monitore, bildschirm ips 27", qhd monitor, 27" qhd monitor, q27v4ea, 2560, 1440, schwarz, hdmi, monitor, displayport, adaptive, lautsprecher, display, pixel, ultra, black, 68.6, 1000:1, 2560x1440, 16:9, sync, 1000, 686cm, 10001, zoll)(qhd, ipspanel, kopfhöreranschluss, 75hz, adaptivesync
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,71*
€ 162,54*
€ 6,78*
ab € 131,26*
€ 162,68*
€ 3,50*
ab € 132,61*
€ 163,39*
Frei Haus
ab € 132,10*
€ 163,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 141,37*
€ 174,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.