Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 68,6cm (27") Q27V4EA 16:09 HDMI+DP IPS black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC 68,6cm (27") Q27V4EA 16:09 HDMI+DP IPS black
AOC 68,6cm (27") Q27V4EA 16:09 HDMI+DP IPS black
Artikel-Nr.:
     832-388524
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     Q27V4EA
EAN/GTIN:
     4038986189880
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Schlanker und eleganter 27"-IPS-Monitor mit atemberaubender Optik und großen Betrachtungswinkeln
Der Q27V4EA verfügt über ein an 3 Seiten rahmenloses und flaches 27"-IPS-Display mit QHD-Auflösung in einem minimalistischen, kompakten Design. Dieses Modell steckt voller augenschonender Technologien wie Flicker-Free und Low Blue Light, Adaptive Synch sowie über eine Bildwiederholrate von 75 Hz.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
F
weight:
6.521 kg
height:
0.172 m
width:
0.450 m
depth:
0.680 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,99*
€ 162,50*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 131,08*
€ 162,64*
€ 3,50*
ab € 130,90*
€ 162,90*
Frei Haus
ab € 131,94*
€ 163,51*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,23*
€ 165,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.