Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 90x120cm - 1200 mm - 0,0500 mm - 810 g - 63 mm - 963 mm - 63 mm (7-159154)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 90x120cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 90x120cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 90x120cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 90x120cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 90x120cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 90x120cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 90x120cm
Legamaster Magic-Chart Whiteboard Folie 90x120cm
Artikel-Nr.:
     2753M-6950706
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159154
EAN/GTIN:
     8713797096379
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)

Produkttext

Jederzeit einsatzfähige Schreibflächen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Meetings überall und jederzeit - Sie brauchen nur eine glatte Oberfläche. Kreativität im Team wecken: genügend Schreibfläche für alle. Mehr Interaktion in dynamischen, effektiven Besprechungen. Ideen visualisieren - ob beim Brainstorming, Mind-Mapping, Planen oder Unterrichten. Auf Meetings oder Moderationen immer bestens vorbereitet.

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Breite  1200 mm
Tiefe  0,0500 mm
Gewicht  810 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  63 mm
Verpackungstiefe  963 mm
Verpackungshöhe  63 mm
Paketgewicht  990 g
  
Logistische Daten  
Ursprungsland  Deutschland
Zoll-Produktcode (TARIC)  39202029

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
1200 mm
Tiefe:
0,0500 mm
Verpackungsbreite:
63 mm
Verpackungstiefe:
963 mm
Verpackungshöhe:
63 mm
Paketgewicht:
990 g
Ursprungsland:
Deutschland
Zoll-Produktcode (TARIC):
39202029
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 32,02*
€ 43,41*
10 Tage
375
pro Stück
€ 5,87*
ab € 32,06*
€ 43,42*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 32,56*
€ 45,60*
3 Tage
28
pro Stück
€ 2,90*
ab € 34,27*
€ 46,21*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 51,06*
€ 67,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.