Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Papp-Teller "pure" rund, 190 mm, braun, 50er aus 100% Frischfaserkarton, lebensmittelecht, kompostierbar, - 1 Stück (88360)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6800933
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88360
EAN/GTIN:
     4002911579664
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

Produkttext

Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton - Durchmesser: 19 cm - aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert - ohne Zusatz von Recyclingmaterial - durch und durch lebensmittelecht - kompostierbar Dieses Produkt wurde in Zusammenarbeit mit unserem Partner "Climate Partner" klimaneutral hergestellt Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Teller
Form  Rund
Material  Karton
Produktfarbe  Braun
Oberflächenfärbung  Einfarbig
Trennelement  Nein
Anzahl von Fächern  1
Menge pro Packung  50 Stück(e)
Zertifizierung  FSC
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  19 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Teller
Form:
Rund
Material:
Karton
Produktfarbe:
Braun
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Trennelement:
Nein
Anzahl von Fächern:
1
Menge pro Packung:
50 Stück(e)
Zertifizierung:
FSC
Durchmesser (mm):
19 cm
Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Papierserviette, Zelltuchservietten, Papp-Teller, Pappteller, Serviette, Servietten, Essteller, Speiseteller, Teller, papstar einwegteller pappe, bambusteller papstar, einweg teller, 88360, papstar, pappteller, "pure", rund, braun, 50er, 100%, frischfaserkarton, lebensmittelecht, kompostierbar, stück, pure, stck, papp, teller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
84
16
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,36*
9 Tage
100
12
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,57*
€ 3,39*
8 Tage
unbekannt
16
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 4,36*
7 Tage
unbekannt
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 4,93*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,64*
€ 22,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11170
ab € 4,85*
Sonstiges
PAPSTAR
11171
ab € 2,353*
Sonstiges
PAPSTAR
11175
ab € 5,03*
Sonstiges
PAPSTAR
11181
ab € 7,42*
Sonstiges
PAPSTAR
11185
ab € 7,89*
Sonstiges
PAPSTAR
11740
ab € 6,94*
Sonstiges
PAPSTAR
81202
ab € 2,01*
Sonstiges
PAPSTAR
81203
ab € 3,94*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP81204
ab € 2,77*
Sonstiges
PAPSTAR
88361
ab € 3,64*
Sonstiges
PAPSTAR
11176
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.