Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11170 Einweggeschirr Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 11170 Einweggeschirr Teller
Papstar 11170 Einweggeschirr Teller
Papstar 11170 Einweggeschirr Teller
Papstar 11170 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     2813-374-049
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11170
EAN/GTIN:
     4002911111703
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton - Durchmesser: 19 cm - extra starke Qualität - aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert - ohne Zusatz von Recyclingmaterial - durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert - kompostierbar Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
190 mm
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rund
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Zertifizierung
FSC, TÜV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 7,26*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,73*
€ 9,35*
7 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 4,90*
ab € 4,83*
€ 9,90*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 7,48*
€ 10,76*
5 Tage
unbekannt
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 11,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0469* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11171
€ 4,29*
Sonstiges
PAPSTAR
11175
€ 7,39*
Sonstiges
PAPSTAR
11181
€ 9,50*
Sonstiges
PAPSTAR
11185
€ 9,52*
Sonstiges
PAPSTAR
11740
€ 8,83*
Sonstiges
PAPSTAR
81202
€ 2,69*
Sonstiges
PAPSTAR
81203
€ 5,31*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP81204
€ 3,68*
Sonstiges
PAPSTAR
88360
€ 2,90*
Sonstiges
PAPSTAR
88361
€ 3,79*
Sonstiges
PAPSTAR
11176
€ 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.