Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Teller, Pappe "pure" rund Ø 19 cm braun. Material: Pappe aus Frischfaser. Farbe: braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
50 Teller, Pappe "pure" rund Ø 19 cm braun. Material: Pappe aus Frischfaser. Farbe: braun
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88360
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88360
EAN/GTIN:
     4002911579664
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton - Durchmesser: 19 cm - aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert - ohne Zusatz von Recyclingmaterial - durch und durch lebensmittelecht - Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Pappe aus Frischfaser
Farbe:
braun
Gewicht (Stück):
6,6 g
Gewicht (Packung):
332 g
Gewicht (Karton):
5642 g
Volumen (Karton):
0,0226
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
19 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Form:
rund
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
84
16
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,36*
9 Tage
100
12
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,57*
€ 3,39*
Lager 7223
unbekannt
16
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 4,36*
7 Tage
unbekannt
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 4,93*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,40*
€ 5,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0474* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen
Mindestbestellmenge: 16 Packungen ( entspricht € 69,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11170
ab € 4,85*
Sonstiges
PAPSTAR
11171
ab € 2,353*
Sonstiges
PAPSTAR
11175
ab € 5,03*
Sonstiges
PAPSTAR
11181
ab € 7,42*
Sonstiges
PAPSTAR
11185
ab € 7,89*
Sonstiges
PAPSTAR
11740
ab € 6,94*
Sonstiges
PAPSTAR
81202
ab € 2,01*
Sonstiges
PAPSTAR
81203
ab € 3,94*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP81204
ab € 2,77*
Sonstiges
PAPSTAR
88361
ab € 3,64*
Sonstiges
PAPSTAR
11176
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.