Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Teller, Pappe "pure" rund Ø 19 cm braun von PAPSTAR Pappteller aus 100 %


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
50 Teller, Pappe "pure" rund Ø 19 cm braun von PAPSTAR Pappteller aus 100 %
50 Teller, Pappe "pure" rund Ø 19 cm braun von PAPSTAR Pappteller aus 100 %
50 Teller, Pappe "pure" rund Ø 19 cm braun von PAPSTAR Pappteller aus 100 %
Artikel-Nr.:
     2813-374-7930
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88360
EAN/GTIN:
     4002911579664
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

50 Teller, Pappe "pure" rund Ø 19 cm braun von PAPSTAR
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton, Durchmesser: 19 cm , aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert, ohne Zusatz von Recyclingmaterial, durch und durch lebensmittelecht , Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.33 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
84
16
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,35*
8 Tage
100
12
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,58*
€ 3,37*
7 Tage
unbekannt
16
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 4,35*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,41*
€ 4,99*
6 Tage
unbekannt
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 5,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0512* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen
Mindestbestellmenge: 16 Packungen ( entspricht € 53,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11170
ab € 4,85*
Sonstiges
PAPSTAR
11171
ab € 2,363*
Sonstiges
PAPSTAR
11175
ab € 5,03*
Sonstiges
PAPSTAR
11181
ab € 7,49*
Sonstiges
PAPSTAR
11185
ab € 7,89*
Sonstiges
PAPSTAR
11740
ab € 6,94*
Sonstiges
PAPSTAR
81202
ab € 2,01*
Sonstiges
PAPSTAR
81203
ab € 3,95*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP81204
ab € 2,78*
Sonstiges
PAPSTAR
88361
ab € 3,64*
Sonstiges
PAPSTAR
11176
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.