Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar Pro NMPRO-EP80 - Montagekomponente (Erweiterungsstange) - Schwarz - Deckenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Pro Verlängerungsrohr NMPRO-EP80, Schwarz
Neomounts Pro Verlängerungsrohr NMPRO-EP80, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6224070
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NMPRO-EP80
EAN/GTIN:
     8717371447755
Suchbegriffe:
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
newstar verlängerungsrohr
rohrverlängerung

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar Pro NMPRO-EP80 - Montagekomponente (Erweiterungsstange) - Schwarz - Deckenmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  NMPRO-EP80
EAN/UPC  8717371447755

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar Pro NMPRO-EP80 - Montagekomponente
Produkttyp  Montagekomponente - Deckenmontage
Montagekomponenten  Erweiterungsstange
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5 cm x 5 cm x 80 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  5 cm
Tiefe  5 cm
Höhe  80 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Erweiterungsstange
Platzierung/Montage  Deckenmontage
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung

Weitere Informationen:
Gewicht:
15,8 kg
Breite:
5 cm
Tiefe:
5 cm
Höhe:
80 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Erweiterungsstange
Platzierung/Montage:
Deckenmontage
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Weitere Suchbegriffe: neomounts, nmproep80, newstar, nmpro, ep80, series, extension, pole, 80cm, nmproc, nmprocmb, black, montagekomponente, erweiterungsstange, schwarz, deckenmontage, ceiling, mount, cm/black, cmblack
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,83*
€ 59,64*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,09*
€ 59,65*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 50,82*
€ 65,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,36*
€ 71,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-SFPLATE
ab € 83,03*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-S1
ab € 391,39*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB1
ab € 188,35*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB3
ab € 584,98*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB4
ab € 779,96*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-WMB2
ab € 284,65*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-WMB3
ab € 494,54*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-WMB4
ab € 644,29*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-M1
ab € 437,15*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-AVSHELF
ab € 57,50*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CAMSHELF
ab € 64,49*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB2
ab € 321,09*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-EPCONNECT
ab € 25,35*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-EP150
ab € 90,59*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-S12
ab € 545,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.