Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar Pro NMPRO-EP150 - Montagekomponente (Erweiterungsstange) - Schwarz - Deckenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Pro Verlängerungsrohr NMPRO-EP150, Schwarz
Neomounts Pro Verlängerungsrohr NMPRO-EP150, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6224069
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NMPRO-EP150
EAN/GTIN:
     8717371447762
Suchbegriffe:
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
newstar verlängerungsrohr
rohrverlängerung

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar Pro NMPRO-EP150 - Montagekomponente (Erweiterungsstange) - Schwarz - Deckenmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  NMPRO-EP150
EAN/UPC  8717371447762

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar Pro NMPRO-EP150 - Montagekomponente
Produkttyp  Montagekomponente - Deckenmontage
Montagekomponenten  Erweiterungsstange
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5 cm x 5 cm x 150 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  5 cm
Tiefe  5 cm
Höhe  150 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Erweiterungsstange
Platzierung/Montage  Deckenmontage
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung

Weitere Informationen:
Gewicht:
15,1 kg
Breite:
5 cm
Tiefe:
5 cm
Höhe:
150 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Erweiterungsstange
Platzierung/Montage:
Deckenmontage
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Weitere Suchbegriffe: neomounts, series, nmproep150, newstar, nmpro, ep150, 150cm, extension, pole, nmproc, nmprocmb, black, montagekomponente, erweiterungsstange, schwarz, deckenmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 90,48*
€ 115,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 123,45*
€ 152,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-SFPLATE
ab € 85,21*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-S1
ab € 391,55*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB1
ab € 188,78*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB3
ab € 587,64*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB4
ab € 785,20*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-WMB2
ab € 284,51*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-WMB3
ab € 494,84*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-WMB4
ab € 643,27*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-M1
ab € 437,74*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-AVSHELF
ab € 57,41*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CAMSHELF
ab € 64,46*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB2
ab € 320,43*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-EPCONNECT
ab € 25,42*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-EP80
ab € 44,57*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-S12
ab € 549,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.