Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Schrankwagen
>
Multimediawagen
>
Artikel
Neomounts by Newstar NS-M1250 - Wagen - für Flachbildschirm - weiß - Bildschirmgröße: 94-177.8 cm (37"-70")
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Neomounts
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-6118829
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
NS-M1250WHITE
EAN/GTIN:
8717371448073
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Übersicht
Kurzinfo
Neomounts by Newstar NS-M1250 - Wagen - für Flachbildschirm - weiß - Bildschirmgröße: 94-177.8 cm (37"-70")
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.
NS-M1250WHITE
Modell
NS-M1250
EAN/UPC
8717371448073
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Neomounts by Newstar NS-M1250 - Wagen
Produkttyp
Wagen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
92 cm x 70 cm x 137 cm
Neigung
5°
Rotation
90°
Anpassungen
Neigung, Drehung
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
94-177.8 cm (37"-70")
VESA-Halterung
Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Max. Ladegewicht
70 kg
Farbe
Weiß
Anz. Räder
4
Ausführliche Details
Allgemein
Breite
92 cm
Tiefe
70 cm
Höhe
137 cm
Farbe
Weiß
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
VESA-Halterung
Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe
94-177.8 cm (37"-70")
Neigung
5°
Rotation
90°
Anpassungen
Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht
70 kg
Anz. Räder
4
Weitere Informationen:
Gewicht:
25,0 kg
Breite:
92 cm
Tiefe:
70 cm
Höhe:
137 cm
Farbe:
Weiß
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
VESA-Halterung:
Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
94-177.8 cm (37"-70")
Neigung:
5°
Rotation:
90°
Anpassungen:
Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht:
70 kg
Anz. Räder:
4
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Wandhalterung
,
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
AV-Wagen
,
Media-Wagen
,
Multimediawagen
,
TV-Wagen
,
multimediawagen weiß
,
av wagen
,
newstar tv-wagen
,
neomounts
,
1250
,
newstar
,
nsm1250white
,
3770
,
nsm1250
,
m1250white
,
m1250
,
weiß
,
wagen
,
flachbildschirm
,
bildschirmgröße:
,
94177.8
,
37"70"
,
bildschirmgre
,
941778
,
bildschirmgröße
,
flat
,
screen
,
floor
,
stand
,
mobile
,
rollwagen
,
70kg
,
height:
,
white
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1817
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 285,94*
€ 329,97*
Lager 212
€ 1,95*
ab € 285,22*
€ 330,00*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 286,25*
€ 331,11*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 291,38*
€ 336,64*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 338,68*
€ 388,19*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,19*
€ 461,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,05*
€ 455,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,60*
€ 439,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,07*
€ 432,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,68*
€ 403,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS010, Silber
Neomounts
NSLS010
ab € 20,02*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Grau
Neomounts
NSLS085GREY
ab € 25,29*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Neomounts
NSLS085BLACK
ab € 23,47*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Silber
Neomounts
NSLS085SILVER
ab € 25,18*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS200, Silber
Neomounts
NSLS200
ab € 33,93*
Ähnlich
Neomounts Flachbildschirm Bodenständer NS-FS100BLACK, Schwarz
Neomounts
NS-FS100BLACK
ab € 78,67*
Ähnlich
Neomounts Kabelabdeckung NS-CC050, Silber
Neomounts
NS-CC050SILVER
ab € 14,09*
Ähnlich
Neomounts Kabelsocken NS-CS200, Schwarz
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Ähnlich
Neomounts Kabelsocken NS-CS200, Weiß
Neomounts
NS-CS200WHITE
ab € 8,10*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Schwarz
Neomounts
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,01*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Weiß
Neomounts
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,06*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Schwarz
Neomounts
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,02*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Weiß
Neomounts
NS-CLMP40WHITE
ab € 18,03*
Ähnlich
Neomounts Laptop, Projektor & Flachbildschirm Bodenständer NS-FS200, Schwarz
Neomounts
NS-FS200BLACK
ab € 81,17*
Ähnlich
Neomounts Mediaplayer/Mini PC-Halterung NS-MPM100, Schwarz
Neomounts
NS-MPM100
ab € 20,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen