Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar NS-M1250 - Wagen - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-177.8 cm (37"-70")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NM-M1250, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NM-M1250, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NM-M1250, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NM-M1250, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NM-M1250, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NM-M1250, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NM-M1250, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NM-M1250, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NM-M1250, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NM-M1250, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NM-M1250, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NM-M1250, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NM-M1250, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NM-M1250, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer NM-M1250, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6118827
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NS-M1250BLACK
EAN/GTIN:
     8717371448066
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar NS-M1250 - Wagen - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-177.8 cm (37"-70")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  NS-M1250BLACK
Modell  NS-M1250
EAN/UPC  8717371448066

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar NS-M1250 - Wagen
Produkttyp  Wagen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  92 cm x 70 cm x 137 cm
Neigung  
Rotation  90°
Anpassungen  Neigung, Drehung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  94-177.8 cm (37"-70")
VESA-Halterung  Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Max. Ladegewicht  70 kg
Farbe  Schwarz
Anz. Räder  4

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  92 cm
Tiefe  70 cm
Höhe  137 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
VESA-Halterung  Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  94-177.8 cm (37"-70")
Neigung  
Rotation  90°
Anpassungen  Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht  70 kg
Anz. Räder  4

Weitere Informationen:
Gewicht:
25,0 kg
Breite:
92 cm
Tiefe:
70 cm
Höhe:
137 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
VESA-Halterung:
Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
94-177.8 cm (37"-70")
Neigung:
Rotation:
90°
Anpassungen:
Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht:
70 kg
Anz. Räder:
4
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, multimediawagen schwarz, av wagen, halterung tv neigbar, neomounts, 1250, newstar, nsm1250black, m1250black, schwarz, 3770, nsm1250, m1250, wagen, lcddisplay, display, bildschirmgröße:, 94177.8, 37"70", bildschirmgre, 941778, bildschirmgröße, mobile, rollwagen, 70kg, flat, screen, floor, stand, 600x400
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 284,65*
€ 329,22*
Frei Haus
ab € 284,30*
€ 330,35*
2 Tage
4
€ 9,50*
ab € 289,54*
€ 333,68*
€ 4,50*
ab € 291,24*
€ 335,95*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 355,45*
€ 406,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,36*
€ 483,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,89*
€ 477,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,95*
€ 458,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,98*
€ 450,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,45*
€ 422,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NSLS010
ab € 19,93*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085GREY
ab € 25,18*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085BLACK
ab € 25,22*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085SILVER
ab € 25,26*
Ähnlich
Neomounts
NSLS200
ab € 33,77*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS100BLACK
ab € 79,16*
Ähnlich
Neomounts
NS-CC050SILVER
ab € 14,08*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,06*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200WHITE
ab € 8,06*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,07*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,07*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,07*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40WHITE
ab € 18,02*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS200BLACK
ab € 81,19*
Ähnlich
Neomounts
NS-MPM100
ab € 20,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.