Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Schrankwagen
>
Multimediawagen
>
Artikel
Neomounts by Newstar NS-M3800 - Wagen - für LCD-Display / AV-System - Schwarz - Bildschirmgröße: 152.4-254 cm (60"-100")
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Neomounts
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-5592279
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
NS-M3800BLACK
EAN/GTIN:
8717371447410
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Übersicht
Kurzinfo
Neomounts by Newstar NS-M3800 - Wagen - für LCD-Display / AV-System - Schwarz - Bildschirmgröße: 152.4-254 cm (60"-100")
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.
NS-M3800BLACK
Modell
NS-M3800
EAN/UPC
8717371447410
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Neomounts by Newstar NS-M3800 - Wagen
Produkttyp
Wagen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
110 cm x 68 cm
Einstellbare Höhe
135-153 cm
Anpassungen
Höhe
Empfohlene Verwendung
LCD-Display / AV-System
Empfohlene Display-Größe
152.4-254 cm (60"-100")
VESA-Halterung
Bis zu 1000 x 600 mm, ab 400 x 400 mm
Max. Ladegewicht
100 kg
Farbe
Schwarz
Anz. Räder
4
Ausführliche Details
Allgemein
Breite
110 cm
Tiefe
68 cm
Einstellbare Höhe
135-153 cm
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Empfohlene Verwendung
LCD-Display / AV-System
VESA-Halterung
Bis zu 1000 x 600 mm, ab 400 x 400 mm
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe
152.4-254 cm (60"-100")
Anpassungen
Höhe
Max. Ladegewicht
100 kg
Anz. Räder
4
Weitere Informationen:
Gewicht:
23,0 kg
Breite:
110 cm
Tiefe:
68 cm
Einstellbare Höhe:
135-153 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display / AV-System
VESA-Halterung:
Bis zu 1000 x 600 mm, ab 400 x 400 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
152.4-254 cm (60"-100")
Anpassungen:
Höhe
Max. Ladegewicht:
100 kg
Anz. Räder:
4
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
AV-Wagen
,
Media-Wagen
,
Multimediawagen
,
TV-Wagen
,
newstar tv-wagen
,
av wagen
,
neomounts
,
3800
,
newstar
,
nsm3800black
,
60100
,
m3800black
,
nsm3800
,
schwarz
,
m3800
,
wagen
,
lcddisplay
,
avsystem
,
bildschirmgröße:
,
152.4254
,
60"100"
,
bildschirmgre
,
1524254
,
display
,
system
,
bildschirmgröße
,
100"
,
mobile
,
flat
,
screen
,
floor
,
stand
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 212
€ 1,95*
ab € 249,23*
€ 292,23*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 252,39*
€ 297,82*
Lager 173
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 261,59*
€ 305,33*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 264,00*
€ 308,38*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 348,62*
€ 398,06*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,06*
€ 473,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,83*
€ 472,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,30*
€ 453,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,87*
€ 444,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,62*
€ 414,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS010, Silber
Neomounts
NSLS010
ab € 19,47*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Grau
Neomounts
NSLS085GREY
ab € 24,62*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Schwarz
Neomounts
NSLS085BLACK
ab € 23,43*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS085, Silber
Neomounts
NSLS085SILVER
ab € 24,71*
Ähnlich
Neomounts faltbarer Laptop-Ständer NSLS200, Silber
Neomounts
NSLS200
ab € 34,07*
Ähnlich
Neomounts Flachbildschirm Bodenständer NS-FS100BLACK, Schwarz
Neomounts
NS-FS100BLACK
ab € 79,03*
Ähnlich
Neomounts Kabelabdeckung NS-CC050, Silber
Neomounts
NS-CC050SILVER
ab € 14,04*
Ähnlich
Neomounts Kabelsocken NS-CS200, Schwarz
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Ähnlich
Neomounts Kabelsocken NS-CS200, Weiß
Neomounts
NS-CS200WHITE
ab € 8,10*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Schwarz
Neomounts
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,06*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Weiß
Neomounts
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,08*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Schwarz
Neomounts
NS-CLMP40BLACK
ab € 17,91*
Ähnlich
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP40, Weiß
Neomounts
NS-CLMP40WHITE
ab € 17,79*
Ähnlich
Neomounts Laptop, Projektor & Flachbildschirm Bodenständer NS-FS200, Schwarz
Neomounts
NS-FS200BLACK
ab € 81,75*
Ähnlich
Neomounts Mediaplayer/Mini PC-Halterung NS-MPM100, Schwarz
Neomounts
NS-MPM100
ab € 20,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen