Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 31.3001.06 pH-Messgerät 0 - 60 (31.3001.06)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4587125
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.3001.06
EAN/GTIN:
     4009816032362
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
PV-Installationstester
PV-Messgerät

Produkttext

Der pH-Wert ist ein Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung und bezieht sich auf die Konzentration der Wasserstoff-Ionen. Je niedriger der pH Wert, desto höher ist der Säuregrad auf einer Skala von 0 bis 14. Reines Wasser besitzt einen pH-Wert von 7 und gilt als neutral. Flüssigkeiten mit einem pH-Wert über 7 sind Basen oder alkalische Lösungen. Der pH-Wert ist besonders wichtig für Fische und Pflanzen in Aquarien und Teichen, für Trink- und Heizungswasser, Schwimmbäder und bei der Herstellung von Lebensmitteln und Kosmetika. Mit dem digitalen pH Messgerät PH CHECK können Sie ganz einfach und zuverlässig den pH Messwert und die aktuelle Temperatur bestimmen. Die pH-Werte von Lösungen sind temperaturabhängig. Das integrierte Thermometer sorgt für eine automatische Temperaturkompensation und damit für besonders genaue Ergebnisse. Durch das Betätigen des HOLD Buttons werden die aktuellen Messwerte festgehalten und dauerhaft angezeigt. Eine regelmäßige Kalibrierung sichert die Funktionstüchtigkeit des Gerätes und ist einfach durchzuführen. Das pH-Messgerät ist nach IP65 spritzwassergeschützt und kann nach Verwendung unter fließenden Leitungswasser oder mit destilliertem Wasser gereinigt werden. Um ein Austrocknen der Elektrode zu verhindern, sollte sie immer in dem mit einer speziellen Lösung gefüllten, mitgelieferten Behälter aufbewahrt werden.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Measuring range (pH)  0 - 60
pH measurement accuracy (±)  14
Display  LED
Gehäusefarbe  Weiß
Gehäusematerial  Kunststoff
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  225 mm
Tiefe  35 mm
Höhe  20 mm
Gewicht  68 g
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
Akku-/Batteriespannung  3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  2

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Measuring range (pH):
0 - 60
pH measurement accuracy (±):
14
Display:
LED
Gehäusefarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Breite:
225 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
20 mm
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Weitere Suchbegriffe: PV-Prüfgerät, Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, ph-messgerät dostmann, pv installationstester, 3001, 31300106, dostmann, 31.3001.06, electronic, check, kombimessgerät, phwert, temperatur, tfadostmann, phmessgerät, kombimessgert, phmessgert, kombi, messgerät, wert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,80*
€ 49,28*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 37,02*
€ 49,29*
2 Tage
1
€ 9,90*
ab € 32,05*
€ 56,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,66*
€ 65,95*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 71,01*
€ 91,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Zubehör
Dostmann electronic
ab € 9,31*
Zubehör
Dostmann electronic
ab € 9,37*
Zubehör
Dostmann electronic
ab € 9,36*
Zubehör
Dostmann electronic
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.