Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 31.3001.06 pH-Messgerät 0 - 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 31.3001.06 pH-Messgerät 0 - 60
TFA-Dostmann 31.3001.06 pH-Messgerät 0 - 60
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98290177
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.3001.06
EAN/GTIN:
     4009816032362
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
PV-Installationstester
PV-Messgerät
Der pH-Wert ist ein Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung und bezieht sich auf die Konzentration der Wasserstoff-Ionen. Je niedriger der pH Wert, desto höher ist der Säuregrad auf einer Skala von 0 bis 14. Reines Wasser besitzt einen pH-Wert von 7 und gilt als neutral. Flüssigkeiten mit einem pH-Wert über 7 sind Basen oder alkalische Lösungen. Der pH-Wert ist besonders wichtig für Fische und Pflanzen in Aquarien und Teichen, für Trink- und Heizungswasser, Schwimmbäder und bei der Herstellung von Lebensmitteln und Kosmetika. Mit dem digitalen pH Messgerät PH CHECK können Sie ganz einfach und zuverlässig den pH Messwert und die aktuelle Temperatur bestimmen. Die pH-Werte von Lösungen sind temperaturabhängig. Das integrierte Thermometer sorgt für eine automatische Temperaturkompensation und damit für besonders genaue Ergebnisse. Durch das Betätigen des HOLD Buttons werden die aktuellen Messwerte festgehalten und dauerhaft angezeigt. Eine regelmäßige Kalibrierung sichert die Funktionstüchtigkeit des Gerätes und ist einfach durchzuführen. Das pH-Messgerät ist nach IP65 spritzwassergeschützt und kann nach Verwendung unter fließenden Leitungswasser oder mit destilliertem Wasser gereinigt werden. Um ein Austrocknen der Elektrode zu verhindern, sollte sie immer in dem mit einer speziellen Lösung gefüllten, mitgelieferten Behälter aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
68 g
Merkmale
Messbereich (pH)
0 - 60
pH-Messgenauigkeit (±)
14
Display
LED
Gehäusefarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,80* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Zubehör
Dostmann electronic
ab € 9,31*
Zubehör
Dostmann electronic
ab € 9,37*
Zubehör
Dostmann electronic
ab € 9,36*
Zubehör
Dostmann electronic
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.