Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1666032-BP Herst.-Nr.: 31.3001.06 EAN/GTIN: 4009816032362 |
| |
|
| | |
| Dostmann Electronic PH CHECK Kombi-Messgerät pH-Wert,Temperatur
PH Check
IP65 spritzwassergeschützt Schnelle und genaue Bestimmung der Wasserqualität
Anwendungsbereiche: Qualitätsüberwachung im Labor, Überprüfung von Brauchwasser, Überprüfung von Solaranlagen, ph-Wert Messung in Aquarien, Brauerein und Laboren
Ausstattung: Sensor fest angeschlossen Einfache Kalibrierfunktion Batterie-Statusanzeige Automatische Temperaturkompensation
Technische Daten: Anzeige (Messgeräte): LCD · Auflösung (Details): 0.5 C · Automatische Temperaturkompensation: Ja · Messbereich Temperatur (max.): +50 °C · Messbereich Temperatur (min.): 0 °C · Messbereich pH-Wert (max.): 14.00 pH · Messbereich pH-Wert (min.): 0.00 pH · Messfunktion: pH-Wert,Temperatur · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 216 mm · Weitere technische Daten: 1-3-Punkt Kalibrierung möglich
Lieferumfang: Batterie 1x CR2032,Bedienungsanleitung,Behälter mit Aufbewahrungslösung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 216 x 36 x 20 mm | Produktabmessung, Höhe: | 20 mm | Produktabmessung, Länge: | 216 mm | Produktabmessung, Breite: | 36 mm | Messbereich pH-Wert: | 0.00 - 14.00 pH | Messbereich Temperatur: | 0 bis +50 °C | Marke: | Dostmann Electronic | Anzeige (Messgeräte): | LCD | Messfunktion: | pH-Wert | Temperatur | Messbereich pH-Wert (max.): | 14.00 pH | Messbereich pH-Wert (min.): | 0.00 pH | Messbereich Temperatur (max.): | +50 °C | Messbereich Temperatur (min.): | 0 °C | Auflösung (Details): | 0.5 C | Automatische Temperaturkompensation: | Ja | Produkt-Art: | Kombi-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PV-Prüfgerät, Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, ph-messgerät dostmann, pv installationstester, Dostmann Electronic, 31.3001.06, PH CHECK, umweltmesstechnik, wasseranalyse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,94* | € 49,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,02* | € 49,57* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 32,01* | € 56,34* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,49* | € 66,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,34* | € 91,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,02* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|