Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dostmann Electronic PH CHECK Kombi-Messgerät pH-Wert, Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X887251
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     31.3001.06
EAN/GTIN:
     4009816032362
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
PV-Installationstester
PV-Messgerät
Anwendungsbereiche: Qualitätsüberwachung im Labor, Überprüfung von Brauchwasser, Überprüfung von Solaranlagen, ph-Wert Messung in Aquarien, Brauerein und Laboren
Features:
IP65 spritzwassergeschützt
Schnelle und genaue Bestimmung der Wasserqualität
Lieferumfang:
Batterie 1x CR2032 + Bedienungsanleitung + Behälter mit Aufbewahrungslösung
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
216 mm
Breite:
36 mm
Messfunktion:
pH-Wert + Temperatur
Anzeige:
LCD
Messbereich pH-Wert (max.):
14.00 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0.00 pH
Auflösung:
0.5 C
Automatische Temperaturkompensation:
Ja
Messbereich Temperatur (max.):
+50 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,83*
€ 49,57*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 43,78*
€ 49,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 38,09*
€ 56,38*
€ 3,50*
ab € 59,53*
€ 66,34*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 97,80*
€ 110,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
6032
ab € 0,37*
Zubehör
Dostmann electronic
ab € 11,61*
Zubehör
Dostmann electronic
ab € 11,45*
Zubehör
Dostmann electronic
ab € 11,60*
Zubehör
Dostmann electronic
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.