Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH Messgerät PH CHECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
pH Messgerät PH CHECK
pH Messgerät PH CHECK
Artikel-Nr.:
     133-50400301
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816032362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
PV-Installationstester
PV-Messgerät
DOSTMANN electronic PH CHECK Kombi-Messgerät mit fester Stab-pH-Elektrode - zur einfachen und schnellen Messung von pH-Wert und Temperatur

  • pH-Messbereich 0 bis 14 pH
  • Temperatur-Messbereich 0° bis 50°C
  • feste Stab-Messelektrode aus Kunststoff
  • IP65 spritzwassergeschützt
  • automatischer Temperaturkompensation
  • einfache Eintasten-Kalibrierfunktion
  • bis zu 3 Kalibrier Punkte
  • Messwertspeicher (HOLD-Funktion)
  • Batterie-Statusanzeige
  • Messwertanzeige mit pH-Wert und Temperatur

Messfunktion: pH-Wert und Temperatur
Anzeige: LCD Display
Temperaturkompensation: automatisch
Kalibrierung: 1... 3 - Punkt
Messbereich pH-Wert (min.): 0.00 pH
Messbereich pH-Wert (max.): 14.00 pH
Auflösung: 0,1 pH
Genauigkeit: ±0,1 pH
Messbereich Temperatur (min.): 0 °C
Messbereich Temperatur (max.): +50 °C
Auflösung: 0,5 °C
Genauigkeit: ±1,0 °C

Anwendungsbereiche: Wasser Qualitätsüberwachung im Schwimmbad oder Pool, Überprüfung von Brauchwasser, Überprüfung von Solaranlagen

Schnelle und genaue Bestimmung der Wasserqualität
pH-Wert Messung in Laboren, Aquarien, Brauereien und Schulen
Weitere Informationen:
Markenname:
Dostmann electronic
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,97*
€ 49,39*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 37,03*
€ 49,40*
Lager 133
1
€ 9,90*
ab € 31,91*
€ 56,18*
€ 3,50*
ab € 50,24*
€ 66,07*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 71,21*
€ 91,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
Zubehör
Dostmann electronic
ab € 9,31*
Zubehör
Dostmann electronic
ab € 9,36*
Zubehör
Dostmann electronic
ab € 9,34*
Zubehör
Dostmann electronic
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.